Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Spitzmaschine von WESTCOTT-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186106
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-14216 00
EAN/GTIN:
     4027521512146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannklemme
Bleistift-Spitzmaschine
Bleistiftspitzmaschine
Elektrische Spitzmaschine
  • Anspitzer für Stifte mit einem ø von 7 - 12 mm
  • sicherer Halt durch eine Spannklemme zur Tischbefestigung
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Durchmesser 7 - 12mm
Spitzertyp:
Spitzmaschine, mit Kurbel
Höhe:
117 mm
Auffangbehälter:
Ja
Tiefe:
65 mm
Breite:
111 mm
Material Spitzer:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Spitzmaschine, spitzmaschine schwarz, spannklemme, 186106, 186106-SW81, Anspitzer, Bleistiftspitzer, Spitzer, Dosenspitzer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 9,49*
1
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 9,49*
1 Tag
28
1
€ 5,49*
ab € 6,39*
€ 9,74*
1
€ 7,95*
ab € 6,40*
€ 10,08*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
00155-20094
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.