Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Schreibunterlage Durella DS 44655 52x65cm +Vollsichtfolie blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/963/a012963r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/963/a012963r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170657850
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     44655
EAN/GTIN:
     4006677446550
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Die Läufer Durella Schreibunterlage mit einer blendfreien Vollsichtfolie über das ganze Format und einem auswechselbaren Kalender. Wichtige Informationen wie Notizen oder Telefonverzeichnisse liegen geschützt und jederzeit einsehbar auf dem Schreibtisch. Verstärkte, feinporige und dichte Kunstschaumbeschichtung bietet hohen Schreibkomfort und hohe Rutschfestigkeit. Top-Qualität durch 3-Schichten Aufbau.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Durella DS
Maße:
65 x 52 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Ja
Kalender vorhanden:
Ja
Ausf³hrung der Kalenderaufteilung:
3 Jahre/1 Seite
abwischbar:
Ja
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
blendfrei
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Durella DS
Stärke:
2,5
Kalenderart:
Jahresplan
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischauflage pp dunkelblau, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 14,49*
1
€ 5,50*
ab € 9,16*
€ 14,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,20*
€ 15,11*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,17*
€ 15,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,96*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3656
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.