Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Kugelschreiberständer H6359095 10x15,5x10cm Kette sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/331/a012331f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/331/a012331f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170199390
Herst.-Nr.:
     H6359095
EAN/GTIN:
     4012086041972
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Mit schwarz verchromter Kette, schwarzem Kugelschreiber und schwarzer Mine. Mit rutschfesten Gummifüßen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the base
Maße:
10,1 x 15,5 cm (Ø x H)
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Länge der Anbindung:
56
Schreibfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
rutschfest:
Ja
Anzahl der Stifthalterungen:
1 Stifthalterung
Gewicht:
140
Werkstoff:
Polystyrol
Material der Anbindung:
Chrom
Farbe:
schwarz/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberständer the base
Made in Germany:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 4,86*
€ 7,53*
2 Tage
36
1
€ 5,49*
ab € 4,86*
€ 7,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,93*
€ 7,67*
3 Tage
193
1
€ 2,90*
ab € 5,27*
€ 8,19*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
7763
ab € 0,38*
Zubehör
Schneider
7761
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.