Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schreibunterlage 3654 63x50cm Vollsicht grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/409/a009409c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/409/a009409c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170049681
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3654
EAN/GTIN:
     4003630137227
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Soennecken Schreibunterlage 63 x 50 cm (B x H) mit Folienauflage Kunststoff lichtgrau
Weitere Informationen:
Maße:
63 x 50 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Ja
Kalender vorhanden:
Ja
Ausf³hrung der Kalenderaufteilung:
2 Jahre/1 Seite
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Stärke:
1
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage 63x50cm dunkelgrau, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,47*
€ 10,26*
2 Tage
99
1
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 10,73*
3 Tage
975
5
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 16,54*
4 Tage
975
1
€ 5,50*
ab € 11,35*
€ 16,95*
5 Tage
975
1
€ 5,99*
ab € 12,50*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,21*
Ähnlich
Durable
720410
ab € 5,78*
Ähnlich
Läufer
47653
ab € 10,23*
Ähnlich
Läufer
44653
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.