Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-170012992 Herst.-Nr.: 68202D EAN/GTIN: 9002490682026 |
| |
|
| | |
| Der erste modulierbare Stifteköcher! 4 Viertel können miteinander kombiniert werden, um einen runden Organizer mit 4 Fächern zu bilden. Sie können auch übereinander gestapelt werden, um Platz zu sparen und/oder bestimmte Gegenstände zu verdecken. 2 verschiedene Höhen: 3 hohe Fächer für große Utensilien (Scheren, Stifte...) und 1 niedriges Fach für kleine Gegenstände (Büroklammern, Reißzwecken...). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Bee Blue The Quater | Maße: | 12 x 12 x 8,3 cm (B x H x T) | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Polystyrol, recycelt | Farbe: | hellblau/marineblau/safran/türkis | Anzahl der Fächer: | 4 Fächer | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stifteköcher Bee Blue The Quater |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, acryl stifteköcher 4 fach, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Bürobutler, Büroschalen, Butler, Schreibgeräteablagen, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischköcher, Schreibtischserien, Stiftebecher, Stiftebehälter, Stifteboxen, Stifteschalen, Stifteständer, Utensilienablagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,37* | € 10,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,64* | € 10,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,22* | € 11,18* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,78* | € 11,45* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,87* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|