Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta , Modulierbarer Stifteköcher The Quarter, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta , Modulierbarer Stifteköcher The Quarter, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Modulierbarer Stifteköcher The Quarter, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Modulierbarer Stifteköcher The Quarter, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Modulierbarer Stifteköcher The Quarter, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Modulierbarer Stifteköcher The Quarter, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Modulierbarer Stifteköcher The Quarter, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Modulierbarer Stifteköcher The Quarter, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Modulierbarer Stifteköcher The Quarter, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107512441
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     68202D
EAN/GTIN:
     9002490682026
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Blue Bee ist eine Serie, die nach den neuesten Trends in der Büroeinrichtung entworfen wurde. Sie ist sehr dekorativ, perfekt für das Büro oder das Home Office, und soll die Leistung und den Enthusiasmus steigern. Die umweltfreundlichen Stehsammler bestehen aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff und sind mit dem Blauen Engel zertifiziert. Dank seiner 4 Fächer in 2 verschiedenen Höhen können die Utensilien des täglichen Bedarfs in dem Stifteköcher gut verstaut werden und sind immer griffbereit. 2 hohe Fächer für großen Utensilien, wie Schere oder Stifte, und 2 niedrige Fächer für kleine Objekte, wie Büroklammern oder Pinnwan dnadeln. Die Fächer können auf verschiedene Arten ineinander geschachtelt werden, so dass der Stifteköcher nach Wunsch verändert werden kann. Die Fächer können auch gestapelt werden, so gewinnt man mehr Platz auf dem Schreibtisch und/oder man kann bestimmte Objekte verstecken, wie z.B. Medikamente, Münzen für den Kaffeeautomaten oder auch ein USB-Stick. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
113 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Gelb
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.