Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftstreifen Index Mini 5824 12,5x43mm 36Streifen 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/767/a010767b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/767/a010767b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164510199
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5824
EAN/GTIN:
     4003630143532
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Zum Markieren und Strukturieren von Unterlagen. Im praktischen Spender.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Index Mini
Maße:
43 x 12,5 mm (B x H)
beschriftbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Werkstoff:
PET
Farbe:
gelb, rot, blau, grün
Anzahl der Blätter:
36 Bl./Block
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftstreifen Index Mini
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, haftnotiz register, Indexhaftstreifen, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Pagemarker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,15*
€ 2,12*
1 Tag
1071
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
683-4AB
ab € 3,24*
Ähnlich
3M
683-4
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.