Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Isolierband 56192-00010 15mmx10m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/131/a009131x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/131/a009131x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164399090
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56192-00010
EAN/GTIN:
     4042448152992
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Leichtes Umwickeln auch bei unebenen Untergründen. Zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Iso Tape
Produktverwendung:
isolieren, reparieren elektrischer Leitungen
Maße:
15 mm x 10 m (B x L)
max. zulässige Spannung am Ausgang:
6.000
alterungsbeständig:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
schwer entflammbar:
Ja
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Isolierband Iso Tape
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,23*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,26*
1
€ 4,75*
ab € 0,93*
€ 1,37*
5 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,41*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56192-00011-01
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
56192-00012-01
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
56192-00014-01
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
56193-00001
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.