Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164226299 Herst.-Nr.: 683-VAD1 EAN/GTIN: 051135810729 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Vorteilspack sind Sie perfekt zum Markieren und Strukturieren ausgerüstet. Verschiedenfarbige Post-it® Haftstreifen Index Mini sorgen für ein schnelles Wiederfinden von Informationen. Die extraschmalen Haftstreifen markieren wichtige Stellen in Ihren Dokumenten, Büchern oder Katalogen. Dank ihrer signalstarken Farben sieht man die Markierungsfähnchen auf einen Blick. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Index Mini Promotion | Maße: | 43,2 x 11,9 mm (B x H) | beschriftbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 x 24 Post-it® Index Pfeile gratis | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | 2 x gelb, je 1 x rot, grün, blau, lila, pink, türkis | Anzahl der Blätter: | 35 Bl./Block | Packungsmenge: | 10 Block/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftstreifen Index Mini Promotion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, haftstreifenspender post-it, post-it marker, haftstreifenspender gelb, Indexhaftstreifen, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Pagemarker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,94* | € 10,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,22* | € 11,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,88* | € 11,45* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,46* | € 11,45* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,09* | € 12,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,94* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|