Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164211970 Herst.-Nr.: 57175-00000 EAN/GTIN: 4042448116611 |
| |
|
| | |
| Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem Verpackungsklebeband können Sie schwere Kartons sauber und schnell verschließen. Dementsprechend eignet sich das Klebeband auch für alle, die Umzugskartons zuverlässig sichern möchten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | tesapack® Ultra Strong | Maße: | 38 mm x 66 m (B x L) | Dicke der Folie: | 38 | Gesamtdicke: | 65 | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Nein | Abrollgeräusch: | gering | UV-beständig: | Nein | alterungsbeständig: | Nein | Reißfestigkeit: | hoch | Trägermaterial: | PVC | Farbe: | braun | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Packband tesapack® Ultra Strong | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun, pvc packband, packband tesa, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 2,55* | € 3,56* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 2,48* | € 3,66* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 2,48* | € 3,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 2,50* | € 3,68* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 3,00* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04546* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|