Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker Neon HN650 20x50mm farbig sortiert 5 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/889/a012889g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/889/a012889g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164207799
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN650
EAN/GTIN:
     4004360927997
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
SIGEL Haftmarker Neon 50 x 20 mm (B x H) orange, gelb, rot, grün, pink 40 Bl./Block 5 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Neon
Maße:
50 x 20 mm (B x H)
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
beschriftbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
orange, gelb, rot, grün, pink
Anzahl der Blätter:
40 Bl./Block
Packungsmenge:
5 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftmarker Neon
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, haftmarker sigel, etiketten register, Haftnotizblock, Haftnotizblöcke, Haftnotizen, Haftsignale, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Notizstreifen, Notizzettel, Pagemarker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,69*
1 Tag
144
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,72*
€ 4,75*
ab € 2,24*
€ 3,81*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 3,99*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,01135* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.