Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftstreifen Index Standard 680-G2EU 50Blatt grün 2 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/554/a007554m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/554/a007554m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164034160
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-G2EU
EAN/GTIN:
     051141920573
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Haftstreifen Index sind die idealen Helfer zum Markieren und Strukturieren. Sie helfen Ihnen, den Überblick über Ihre Dokumente und Unterlagen zu bewahren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Index Standard
Maße:
43,2 x 25,4 mm (B x H)
beschriftbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
grün
Anzahl der Blätter:
50 Bl./Block
Packungsmenge:
2 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftstreifen Index Standard
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,49*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,22*
€ 5,69*
8 Tage
45
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 6,33*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,16*
€ 6,33*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,09*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.