Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SupraPACPlus Klebeband PP fadenverstärkt 50mmx66m tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1375-164010503
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     164010503
EAN/GTIN:
     4003969113763
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Packband SupraPACPlus 50 mm x 66 m (B x L) Hotmelt transparent
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SupraPACPlus
Produktverwendung:
verpacken
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Gesamtdicke:
48
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Haftungsintensitõt:
hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
hoch
UV-beständig:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Hotmelt
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband SupraPACPlus
Fadenverstärkung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,23*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,69*
€ 2,68*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02561* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.