Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 04124-00093 66mx25mm PVC chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/395/a013395s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/395/a013395s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164002312
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00093
EAN/GTIN:
     4005800007651
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Abdeckband
Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® 4124
Maße:
25 mm x 66 m (B x L)
Gesamtdicke:
65
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
Reißfestigkeit:
hoch
Reißdehnung:
60
Trägermaterial:
PVC
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® 4124
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,20*
10 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,28*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,31*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,29*
€ 3,34*
5 Tage
nicht lagernd
72
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
WIPA
TDS25
ab € 12,05*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,84*
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,97*
Zubehör
tesa
06037-00000-01
ab € 168,21*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,47*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 355,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.