Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Datumstempel 3835 Monat in Ziffern 4x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-163010200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3835
EAN/GTIN:
     4003630010087
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Offene Ausführung mit stabilem Gehäuse. Jahresbänder mit 12 Jahren, von 2017 - 2028.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel
Abmessung der Stempelfläche:
26 x 4 mm (B x H)
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Zahlen
Höhe der Schrift:
4 mm
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
silber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,19*
€ 2,33*
Lager 1682
163
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,37*
4 Tage
498
25
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,72*
6 Tage
486
1
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 4,17*
5 Tage
498
1
€ 6,95*
ab € 2,54*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
54216
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.