Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Datumstempel mini-dater GEBUCHT 160/L3 105181


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/695/a007695m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/695/a007695m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163006700
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     105181
EAN/GTIN:
     9004362302209
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Einfacher Datumstempel mit Text. Kombiniert einen Datumsabdruck im Format Tag/Monat/Jahr mit einem fertigen Stempeltext.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
mini-dater 160/L
Maße:
7 x 4,3 x 2,3 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
25 x 12 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
GEBUCHT
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Farbe des Gehäuses:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel mini-dater 160/L
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 11,54*
1
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 11,55*
11 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 7,78*
€ 11,62*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,90*
€ 13,67*
2 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 11,13*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107132
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.