Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163005300 Herst.-Nr.: 106514 EAN/GTIN: 9004362408772 |
| |
|
| | |
| Selbstfärbender Stempel mit häufig gebrauchten Textzeilen und Datum. Die verschiedenen Textzeilen sind mit der mitgelieferten Pinzette einfach austauschbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 2160 RL | Abmessung der Stempelfläche: | 41 x 24 mm (B x H) | Ausführung der Drucktexte: | EINGEGANGEN, BEZAHLT, GEBUCHT, Journal...... | Datumsformat des Aufdruckes: | Monat in Buchstaben | max. Anzahl der Druckzeilen: | 3 Druckzeilen | Höhe der Schrift: | 4 | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Stempeltext austauschbar: | Ja | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Anzahl der Räder: | 4 Räder | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 8 Austauschtexte | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Schreibfarbe des Stempels: | blau/rot | Farbe des Gehäuses: | grau/rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Datumstempel 2160 RL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Blankostempel, Buchstaben-Stempel, Buchstabenstempel, Typensatz Stempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, datumstempel 4 mm colop, buchstaben stempel, buchstaben-stempel colop, Ausgangsstempel, Nummernstempel, Stempel, Ziffernstempel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,06* | € 37,76* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,28* | € 38,52* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 29,20* | € 39,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,76* | € 43,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,27* | € 44,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|