Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Stempel 2160 RL SET Line 2160RL 106514 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163005300
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     106514
EAN/GTIN:
     9004362408772
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Selbstfärbender Stempel mit häufig gebrauchten Textzeilen und Datum. Die verschiedenen Textzeilen sind mit der mitgelieferten Pinzette einfach austauschbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2160 RL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel 2160 RL
Abmessung der Stempelfläche:
41 x 24 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
EINGEGANGEN, BEZAHLT, GEBUCHT, Journal......
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
3 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
4 mm
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Räder
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 8 Austauschtexte
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Farbe des Gehäuses:
grau/rot
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
€ 5,95*
ab € 27,23*
€ 37,24*
€ 5,95*
ab € 27,44*
€ 38,62*
8 Tage
44
€ 5,87*
ab € 29,17*
€ 39,94*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 32,54*
€ 44,16*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 45,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107748
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.