Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161747470 Herst.-Nr.: CP154.201515 EAN/GTIN: 4033657967767 |
| |
|
| | |
| Die ColomPac® - Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1200 × 800 mm abgestimmt, und lassen sich so problemlos und ohne Überstand stapeln. Innovative Z-Faltung am Deckel für mehr Stabilität und Eingriffschutz. Schnelles Aufrichten durch Automatikboden. Sicherheit und Stabilität durch überlappenden doppelten Boden. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Eurobox | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Aufreißhilfe vorhanden: | Ja | wieder verschließbar: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Gewicht: | 75 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Wellpappe | recycelbar: | Ja | Farbe: | braun | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton Eurobox | Innenmaße: | 19,5 x 14 x 14,5 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 20 x 15 x 15 cm (B x H x T) | Ausführung der Wellpappe: | 1-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kunststoffkiste, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,75* | | | | | 4 Tage | | | 300 | | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,79* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,58* | € 1,23* | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,45* | € 2,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,41* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|