Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenbeutel schwarz/silber 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/185/a009185m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/185/a009185m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161540262
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161540262
EAN/GTIN:
     4003969014626
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Geschenktragetasche 9,5 x 38 x 6,5 cm (B x H x T) Kraftpapier schwarz/silber 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
1 Flasche
Maße:
9,5 x 38 x 6,5 cm (B x H x T)
Griff vorhanden:
Ja
Boden vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
schwarz/silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschenktragetasche
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, geschenktasche kraftpapier, flaschen tasche, geschenktasche soennecken, Geschenktaschen, Geschenktüten, Geschenkverpackungen, Taschen, Tragetaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 34,35*
€ 46,09*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 40,23*
€ 55,24*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,24*
€ 65,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,02*
€ 60,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
C32010-25
ab € 6,36*
Sonstiges
Soennecken
2211
ab € 0,35*
Sonstiges
Format Werk
608352
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.