Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Mailbox CP 098.03 M braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/447/a009447y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/447/a009447y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161334472
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 098.03
EAN/GTIN:
     4033657958505
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mailbox
Typbezeichnung:
M
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4+
Verschluss:
Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Gewicht:
137
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Mailbox
Innenmaße:
32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T)
Außenmaße:
33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten braun, stapel kasten, colompac postbox, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
320
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,40*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,40*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 3,05*
4 Tage
385
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,65*
2 Tage
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,88*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 098.05
ab € 2,38*
Ähnlich
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.