| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161284600 Herst.-Nr.: 101037220 EAN/GTIN: 5051146219080 |
| |
|
| | |
| Alle 7,5 cm perforiert, überbrückt die Lücke zwischen Hohlraumfüllung und Polsterung. Empfohlen für Produkttrennung, Fixierung, Verstrebung sowie Kartonauskleidung. Dank der überragenden Verschweißtechnik und der Materialzusammensetzung ist die Verpackung sehr gut wiederverwendbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | AirWrap | Maße: | 30 cm x 458 m (B x L) | Aufdruck vorhanden: | Ja | Material: | Polyethylen | recycelbar: | Ja | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Luftpolsterkissen AirWrap | Kissenmaße: | 30 x 7,5 cm (B x L) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 60,45* | € 77,55* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 71,19* | € 92,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 458 Meter (ab € 0,15544* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|