Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie 50cmx300m 17mic Kern 50mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/w009/452/w009452f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/w009/452/w009452f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161222800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161222800
EAN/GTIN:
     4003969129313
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie 50 cm x 300 m (B x L) 17µm Polyethylen transparent
Weitere Informationen:
Maße:
50 cm x 300 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50
Dicke der Folie:
17
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stretchfolie
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Folien, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Wickelfolien
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
266
1
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 11,68*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,03*
€ 11,71*
5 Tage
280
6
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 11,93*
1
€ 3,50*
ab € 28,88*
€ 38,39*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
1 Stück enthält 300 Meter (ab € 0,02677* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
161221900
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.