| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161221590 Herst.-Nr.: 1015402 EAN/GTIN: 4003969961012 |
| |
|
| | |
| Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden. Weitere Informationen: | | Maße: | 50 cm x 300 m (B x L) | Kerndurchmesser: | 50 | Dicke der Folie: | 23 | UV-beständig: | Ja | Werkstoff: | Polyethylen | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stretchfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, bündelfolie schwarz, bündelfolie, handstretchfolie 23 my, Folien, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Wickelfolien |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 9,35* | € 13,41* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 10,02* | € 13,66* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 7,01* | € 14,66* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 10,90* | € 14,72* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 11,52* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 150 Kubikmeter (ab € 0,06234* pro Kubikmeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|