| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161218000 Herst.-Nr.: 3100000236 EAN/GTIN: 4004070322235 |
| |
|
| | |
| Abgestimmt auf den Bedarf und die Packungssysteme, witterungsbeständig, reißfest und extrem dehnfähig. Weitere Informationen: | | Maße: | 50 cm x 300 m (B x L) | Dicke der Folie: | 20 | Werkstoff: | Polyethylen | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 6 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stretchfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 57,82* | € 74,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,38* | € 74,89* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 62,50* | € 82,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,41667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|