Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr TB 0750.050.15 DIN A1+ 5x75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-161014370
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TB 0750.050.15
EAN/GTIN:
     4033657000969
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Maße:
5 x 75 cm (Ø x L)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A1+
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
131
Werkstoff:
Karton
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,75*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,01*
€ 1,75*
10
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,06*
1
€ 5,50*
ab € 1,38*
€ 3,16*
3 Tage
518
25
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,84*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,06*
Sonstiges
MAILmedia
30001361
ab € 4,24*
Sonstiges
MAILmedia
30001355
ab € 0,90*
Sonstiges
MAILmedia
30001357
ab € 2,01*
Sonstiges
MAILmedia
30001359
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.