Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandrohr, Innenmaß: 1000 x 100 mm (8710865)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Versandrohr, Innenmaß: 1000 x 100 mm (8710865)
MAILmedia Versandrohr, Innenmaß: 1000 x 100 mm (8710865)
Artikel-Nr.:
     505-8710865
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30001361
EAN/GTIN:
     4033657001225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
MAILmedia Versandrohr, Innenmaß: 1000 x 100 mm
Außenmaß: 1.030 x 104 mm, aus braunem Karton, mit Kunst-
stoffdeckel an beiden Seiten, geeignet für Papierformat
DIN A0, Stärke: 2,0 mm, Gewicht: 460 g
(550077 / 30001361)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohre 100 x 10 cm, papprohr, papprohr 10 cm, Versandkartons & -Hülsen, Versandrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
TB 0750.050.15
ab € 1,01*
Sonstiges
MAILmedia
30001355
ab € 0,90*
Sonstiges
MAILmedia
30001357
ab € 2,01*
Sonstiges
MAILmedia
30001359
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.