Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-160150500 Herst.-Nr.: PMHHS EAN/GTIN: 4015000435383 |
| | |
|
| | |
| Saubere Handhabung - kein Nachtropfen. Gute Wasch-, Reinigungs- und Bügelbeständigkeit. Made at Home bietet die richtige auswahl an Klebern, um einzigartige Ideen erfolgreich umzusetzen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | HOT STICKS | Verwendung für Produkt: | Heißklebepistole HOT PISTOL PMHHP | Haftungsintensität: | hoch | Maße: | 11 x 235 mm (Ø x L) | feuchtigkeitsbeständig: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | transparenter Auftrag vorhanden: | Ja | Packungsmenge: | 10 x 20 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heißklebepatrone HOT STICKS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Heißklebepatrone, Heißklebestangen, Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, alleskleber pattex, alleskleber, Heißklebepatronen, Heißkleber, Klebepatronen, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 3,98* | € 5,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,99* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 5,87* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,58* | € 6,11* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,75* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|