Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-160150400 Herst.-Nr.: PMHHP EAN/GTIN: 4015000435666 |
| |
|
| | |
| Saubere Handhabung - kein Nachtropfen. Gute Wasch-, Reinigungs- und Bügelbeständigkeit. Sehr hohe Schmelzleistung kann bis zu 130° C erreichen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | HOT PISTOL | erforderliche Dauer des Vorheizens: | 2 | Verarbeitungszeit: | 2 | max. Arbeitstemperatur: | 130 | empfohlener Nachfüllartikel: | 9H PMHHS | Haftungsintensität: | hoch | transparenter Auftrag vorhanden: | Ja | feuchtigkeitsbeständig: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 6 x 20 g Heißklebepatronen | Produktverwendung: | Holz, Papier, Pappe, Metall, Textil, Kork, Glas, Plastik | Gehäusefarbe: | schwarz/blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heißklebepistole HOT PISTOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Heißklebepistole, Klebepistole, Heißklebepatrone, Heißklebestangen, Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, pattex alleskleber, alleskleber, heißklebepistole 70w, Heißklebepistolen, Heißkleber, Klebepistolen, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,89* | € 10,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,26* | € 10,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,25* | € 10,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,63* | € 10,99* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,07* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|