Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Sekundenkleber EASY 46130 3g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/552/y000552x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/552/y000552x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160023900
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46130
EAN/GTIN:
     4026700461305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Geruchsfreier Sekunden Alleskleber- einfach zu handhaben. Er bleibt ca. 15 Sekunden korrigierbar (abhängig von Material, Luftfeuchtigkeit und Klebstoffmenge) und hat dadurch die Eigenschaft, dass er bei Berührung mit den Fingern die Haut nicht gleich verklebt. Ohne stechende Dämpfe. Ideal für Materialien mit glatter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EASY
Produktverwendung:
universell
Haftungsintensität:
mittel
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
spülmaschinenfest:
Ja
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehkappenverschluss
Ausführung des Behälters:
Tube
Gewicht:
3
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sekundenkleber EASY
Made in Germany:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,26*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,27*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,37*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 4,39*
8 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,19*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.