Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-160009700 Herst.-Nr.: 45820 EAN/GTIN: 4026700458206 |
| | |
|
| | |
| Produkte, die auf der UHU POLYMER TECHNOLOGY basieren, garantieren universelle, starke, flexible, dauerhafte, sichere und verbraucherfreundliche Lösungen für die Klebefälle des täglichen Lebens. Transparenter und isocyanatfreier Alleskleber MAX REPAIR für nahezu alle Reparaturfälle innen und außen. Er ist wasserbeständig (spülmaschinenfest), fugenfüllend und nach Trocknung überstreichbar. Er ist beständig gegen Vibrationen und Erschütterungen und die Klebung bleibt elastisch. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAX REPAIR | Einsatzbereich: | Innenbereich, Außenbereich | Produktverwendung: | universell | Haftungsintensität: | mittel | Ausführung des Behälters: | Tube | Temperaturbereich: | -40 bis +120 | ohne Lösungsmittel: | Ja | UV-beständig: | Ja | wasserfest: | Ja | auswaschbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Typbezeichnung des Spezialverschlusses: | Drehkappenverschluss | Gewicht: | 20 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Alleskleber MAX REPAIR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Hochtemperaturkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, uhu montagekleber tube, kontaktkleber uhu, kontaktkleber, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,01* | € 5,25* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,01* | € 5,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,26* | € 6,02* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,18* | € 6,03* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,46* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,209* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|