Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Sekundenkleber classic BK WA97 PSK1C 3g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/830/a007830y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/830/a007830y.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-160001300
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PSK1C
EAN/GTIN:
     4015000414999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original flüssig
Produktverwendung:
Kunststoffe, Porzellan
Haftungsintensitõt:
hoch
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Gewicht:
3
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sekundenkleber Original flüssig
Sicherheitshinweise:
Einatmen der Dämpfe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Tube
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,15*
2 Tage
389
12
pro Tube
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 3,19*
2 Tage
102
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,26*
3 Tage
232
12
pro Tube
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,27*
Lager 1375
1
pro Tube
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 4,04*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 4,04*
€ 4,81
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 3,79*
€ 4,51
pro Tube
ab 6 Tuben
€ 3,65*
€ 4,34
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 3,58*
€ 4,26
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,53*
€ 4,20
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,38*
€ 4,02
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,89*
€ 3,44
pro Tube
1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,96334* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.