Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 317-2 1mm permanent rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/102/a014102h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/102/a014102h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156023230
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     317-2
EAN/GTIN:
     4007817310564
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Höchste Farbbrillanz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® permanent 317
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wischfest:
Ja
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff, 97 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
rot
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® permanent 317
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Ausführung der Farbe:
rot
Made in Germany:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,27*
2 Tage
914
1
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,30*
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,32*
10
€ 4,16*
ab € 0,90*
€ 1,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.