Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landre Flipchartblock 100050592 68x99cm 20Bl gel. kar 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/805/a013805d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/805/a013805d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/805/a013805f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155032702
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100050592
EAN/GTIN:
     4006144606661
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Landré Flipchartblock Work 68 x 99 cm (B x H) kariert 80g/m² 20 Bl./Block 5 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Work
Maße:
68 x 99 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
kariert
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
perforiert:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Packungsmenge:
5 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartblock Work
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier 80 g/m² kariert, block kariert, blöcke kariert 80g, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 19,56*
€ 29,00*
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 20,82*
€ 29,58*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 315 Pakete
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1138
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.