Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Kreidetafel SP 1240395 90x60cm magnethaftend d.grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/292/a010292y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/292/a010292y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154209900
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240395
EAN/GTIN:
     4013695026596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Zum Beschreiben mit Kreide sowie Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen, etc. mit Hilfe von Magneten. Verhindert Wölbung der Tafel. Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design SP
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
4 x Dübel, Haken, Spiegelhalterungen
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
grün
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreidetafel Design SP
Maße der Oberfläche:
90 x 60 cm (B x H)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 30,86*
€ 44,10*
1 Tag
36
€ 5,95*
ab € 33,49*
€ 44,99*
€ 5,50*
ab € 29,23*
€ 44,99*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 33,49*
€ 46,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,04*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12306
ab € 2,53*
Zubehör
magnetoplan
12305
ab € 4,33*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,82*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.