Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Kreidetafel
>
Artikel
Kreidetafel, Stahlblech, grün lackiert, BxH 900 x 600 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-111047
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1240395
EAN/GTIN:
4013695026596
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Kreidetafel, Stahlblech, grün lackiert, BxH 900 x 600 mm.
Magnethaftend. Beschreibbar mit Kreide. Feucht und trocken abwischbar. Mit umlaufendem Aluminium-Rahmen. Rückwand aus Metall, gegenkaschiert. Durchgehende Ablageschale. Inkl. Befestigungsmaterial.
Kreidetafel zum Beschreiben und auch Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen etc. mit Hilfe von Magneten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kreidetafeln
Oberfläche:
lackiert
Eigenschaft:
beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial
Tafelfarbe:
grün
Zertifikat:
FSC
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Moderation
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Schreibtafel
,
Schultafel
,
magnettafel 90 x 60 cm
,
magnet board
,
magnetboard holtz
,
magnetoplan
,
111047 49
,
Kreidetafeln
,
Magnettafeln
,
Magnetwände
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Präsentationstafel
,
Präsentationstafeln
,
Präsentationswand
,
Präsentationswände
,
Schiefertafel
,
Schiefertafeln
,
Schreibtafeln
,
Tafel
,
Tafeln
,
Wandtafel
,
Wandtafeln
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 6,95*
ab € 30,36*
€ 43,46*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 29,17*
€ 45,17*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 33,09*
€ 46,11*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,04*
€ 47,97*
Lager 3636
7 Tage
229
€ 4,95*
ab € 32,23*
€ 47,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreide farbig
magnetoplan
12306
ab € 2,56*
Zubehör
Kreide weiß, Inhalt 72 Stück
magnetoplan
12305
ab € 3,36*
Zubehör
Takkis im Spender, selbstklebend
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen