Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Rolle 17630 C-Profil magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/356/a010356x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/356/a010356x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152046000
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     17630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Für Lager-Kennzeichnungen. Papier-Etiketten werden in das Profil eingeschoben und können bei Bedarf einfach und schnell ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
C-Profil
Produktverwendung:
Beschriftungsschild magnetschild C-Profil
Maße:
30 mm x 50 m (B x L)
selbstklebend:
Nein
magnethaftend:
Ja
beschriftbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetleiste C-Profil
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Magnet C-Profil, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, holtz etikettenhalter magnetisch, beschriftungsfenster, beschriftungsfenster magnetisch, Magnetband, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetstreifen, Magnetwandleisten
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
pro Rolle
Frei Haus
ab € 71,16*
€ 89,74*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,34*
€ 89,76*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 90,16*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,80*
€ 95,42*
Lager 1375
pro Stück
€ 4,95*
ab € 97,32*
€ 125,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 97,32* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,38*
Ähnlich
magnetoplan
1531106
ab € 16,00*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.