Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Junior 1662105 34mm grün 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/355/a012355p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/355/a012355p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152010360
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662105
EAN/GTIN:
     4013695010939
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
magnetoplan rundmagnet 1,3 kg
Magnete discofix Junior mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung für hohe Haftkraft. Mit verbreitertem Rand, zur einfachen Entnahme des Magneten vom Untergrund. Spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln. Durch Verwendung eines hochwertiger Klebers bleibt der Magnet mit der Kunststoffkappe fest verbunden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Junior
Sonderform:
rund
Durchmesser:
34
max. Tragfähigkeit:
1,3
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
grün
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Junior
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,40*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,88*
€ 4,64*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,39*
5 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,51*
€ 6,73*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,31*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,53*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 18,52*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,98*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 479,52*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 583,07*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 575,13*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,64*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,084*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,48*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,54*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 164,58*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.