Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Magnum 1660000 34mm ws 10 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/478/a007478j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/478/a007478j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152007101
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660000
EAN/GTIN:
     4013695010748
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
magnetoplan rundmagnet weiß
Discofix Magnum, mit Vollkern-Ferrit Ausstattung. Die Magnete verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern. Durch die Verwendung eines hochwertigen Klebers, bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden. Sind qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Magnum
Sonderform:
rund
Maße:
34 x 13 mm (Ø x H)
Durchmesser:
34
max. Tragfähigkeit:
2
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Magnum
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1600
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3812*
€ 0,4818*
4 Tage
1200
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,59*
2 Tage
1600
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,60*
6 Tage
1600
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,68*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 5,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,28*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,63*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,23*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,54*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 479,66*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.194,98*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 588,38*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,77*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,66*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,73*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,52*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 165,27*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.