Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Pinnwand SA0502397 feuerhemmend rahmenlos 120x90cm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/183/a011183e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/183/a011183e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/183/a011183f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/183/a011183g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150197480
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     SA0502397
EAN/GTIN:
     5603750110231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Feuerhemmende Filztafel. Unabhängig getestet nach nach BS 5867 : Typ 2 : Typ B zertifiziert, ideal für den Einsatz in Gängen oder Brandfluchtwegen in Schulen und öffentlichen Gebäuden, die Oberfläche ist zur Verwendung von Pinnnadeln und Klettpunkten geeignet.
Weitere Informationen:
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Filz
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 120cm x 90cm, filz pinnwand, filzpinnwand 120 x 90 cm, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,44*
€ 138,66*
3 Tage
12
€ 5,00*
ab € 105,12076*
€ 138,67076*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 107,95*
€ 146,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 116,73*
€ 152,82*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
SA1202397
ab € 169,12581*
Ähnlich
Bi-silque
SA2702397
ab € 196,33*
Ähnlich
Bi-silque
SA2102397
ab € 239,93*
Ähnlich
Bi-silque
SA0302397
ab € 49,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.