Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken T-Kartentafel PV1015 100,8x78,3cm grau +Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/683/a007683x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/683/a007683x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150150080
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     PV1015
EAN/GTIN:
     4016946080583
Suchbegriffe:
Multiplaner Jahresplaner
Plantafel-Jahresplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Der OfficePlaner für perfekte Übersicht auf kleinstem Raum! Ideal für Termin- und Aufgabenplanung mit allen wichtigen Zusatzinformationen. Perfekt für Reservierungen und Terminkontrolle oder Raumbelegung.
Weitere Informationen:
Maße:
100,8 x 78,3 cm (B x H)
Anzahl der Planungsfelder:
35 Planungsfelder
Ausführung der Modularität:
16 Module
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Satz Verbindungsprofile, 500 T-Karten (je 100 Stück weiß, rot, gelb, grün, blau)
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Metall
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
T-Kartentafel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 80,43*
€ 104,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 104,00*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 104,02*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 82,91*
€ 104,22*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 95,30*
€ 124,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z-JKP
ab € 33,49*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,30*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,32*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.