Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalplaner PV1015 Wandbefestigung 99,2x78,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalplaner PV1015 Wandbefestigung 99,2x78,3cm
Universalplaner PV1015 Wandbefestigung 99,2x78,3cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANPV1015
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV1015
EAN/GTIN:
     4016946080583
Suchbegriffe:
Multiplaner Jahresplaner
Plantafel-Jahresplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
  • T-Kartentafel
  • Verwendung für Kartengrößen: 2
  • Farbe: grau
  • Universalplaner ist ideal für Termin- und Projektplanung
  • Material des Rahmens: Kunststoff
  • Farbe des Rahmens: grau
  • Zubehör für Wandbefestigung: Wandbefestigung
  • Lieferumfang: 1 Satz Verbindungsprofile, 500 T-Karten Größe 2, je 100 Stück in Weiß, Rot, Gelb, Grün und Blau
  • Größe (B x H): 100,8 x 78,3 cm
  • Ausführung der Modularität: 16
  • Anzahl der Planungsfelder: 35 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
35
beschreibbar:
nein
Breite:
1065 mm
Bruttogewicht:
3.73 kg
Farbname:
grau
Höhe:
165 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
220 mm
Marke:
Franken
Produktbreite:
100 cm
Produkthöhe:
78.3 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 79,86*
€ 105,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 105,09*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 105,11*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 82,91*
€ 105,31*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 92,86*
€ 118,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z-JKP
ab € 33,75*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,58*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.