Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150087700 Herst.-Nr.: 7-108363 EAN/GTIN: 8713797105316 |
| | |
|
| | |
| 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Große Schreib- und Notizflächen für kleinste Räume. Platzsparend: Dreifache Schreibfläche dank doppelseitiger Seitenflügel. Hervorragend für den Einsatz Konferenz-und Klassenräumen. Flügel lassen sich durch 2 Klammern ordentlich verschließen. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level (https://c2c.ngo/). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | UNITE PLUS | Maße: | 150/300 x 100 cm (B x H) | Ausführung der Öffnungsrichtung: | beidseitig | Ablageschale vorhanden: | Ja | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | grau | Oberflächenbeschaffenheit: | emailliert | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klapptafel UNITE PLUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,99* | € 495,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 395,12* | € 495,70* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,54* | € 496,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,51* | € 507,90* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,79* | € 643,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|