| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150072300 Herst.-Nr.: 1041500 EAN/GTIN: 4013695061757 |
| | |
|
| | |
| Mit magnetoplan Infinity Wall X, SET-Elementen schaffen Sie grenzenlose, beliebig erweiterbare Whiteboard- bzw. Präsentationsflächen mit abgerundetem Design in Ihren Büro- und Konferenzräumen. Das Besondere der Infinity Wall X, SET sind neben der weichen, runden Anmutung (R = 140), die schwarz lackierten Kanten. Diese sorgen für einen auffallenden Kontrast und setzen äußere Akzente in Ihre XXL-Präsentationsfläche. Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahren Oberflächen-Garantie. Größe je Element: 98 x 198 cm (B x H). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Infinity Wall X | Ausführung der Modularität: | 5 Module | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | optionales Zubehör: | magnetoplan Infinity Wall X 1041100 | Zubehör für die Wandbefestigung: | Magnete | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | emailliert | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Infinity Wall X | Maße der Oberfläche: | 490 x 198 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| |