Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard InfinityWall X Set 1041300 294x198cm 3Paneele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/165/a014165k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/165/a014165k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150072100
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1041300
EAN/GTIN:
     4013695061733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard magnete holtz
Mit magnetoplan Infinity Wall X, SET-Elementen schaffen Sie grenzenlose, beliebig erweiterbare Whiteboard- bzw. Präsentationsflächen mit abgerundetem Design in Ihren Büro- und Konferenzräumen. Das Besondere der Infinity Wall X, SET sind neben der weichen, runden Anmutung (R = 140), die schwarz lackierten Kanten. Diese sorgen für einen auffallenden Kontrast und setzen äußere Akzente in Ihre XXL-Präsentationsfläche. Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahren Oberflächen-Garantie. Größe je Element: 98 x 198 cm (B x H).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Infinity Wall X
Ausführung der Modularität:
3 Module
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
optionales Zubehör:
magnetoplan Infinity Wall X 1041100
Zubehör für die Wandbefestigung:
Magnete
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Infinity Wall X
Maße der Oberfläche:
294 x 198 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.590,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.797,95*
€ 2.139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,71*
€ 2.120,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,00*
€ 2.059,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.598,30*
€ 1.901,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,87*
€ 1.893,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.