Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Whiteboardfolie Flex Write Surface FWS6X4 120x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/957/a012957d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/957/a012957d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150053100
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FWS6X4
EAN/GTIN:
     638060276600
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Mit Folien die Räume gestalten, an denen sich Kreativität und Produktivität entfalten können. Einfache Reinigung – Nur mit Wasser reinigen. Verwandeln Sie eine Arbeitsfläche schnell in ein Whiteboard. Haften auf zahlreichen gestrichenen Wänden und Stahl-Oberflächen sowie auf Glas und glattem Holz, Whiteboards und Kreidetafeln. Individueller Zuschnitt möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex Write
Maße:
121,9 x 182,9 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
blanko
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
perforiert:
Nein
abwischbar:
Ja
verwendbare Stiftarten:
Permanentmarker, NON-Permanentmarker
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Scotch Brite™ Microfasertuch, Flasche mit Sprühkopf
Werkstoff:
Folie
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardfolie Flex Write
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,81*
€ 82,27*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 60,11*
€ 83,95*
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 90,05*
€ 115,30*
3 Tage
58
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 116,89*
Lager 1375
pro Stück
€ 4,95*
ab € 114,67*
€ 148,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.