Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Maya CR0906170 emailliert Stahlrückseite 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/197/a011197k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/197/a011197k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/197/a011197n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150038300
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR0906170
EAN/GTIN:
     5603750549635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Hilfreiches Whiteboard, ideal für den Bildungs- und audiovisuellen Gebrauch. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Tafeloberfläche ist äußerst kratzfest und eignet sich für die anspruchsvollsten und intensivsten Anwendungen in Büros, Besprechungsräumen, Schulen, Schulungszentren, Freizeitzentren und dergleichen. Hervorragend abwischbar ohne Scheuern oder Kratzer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maya
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Keramik
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Maya
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: whiteboard magnet 150x100cm, mobiles whiteboard, mobiles whiteboard 150x100cm, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,03*
€ 232,48*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 181,42*
€ 232,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 190,96*
€ 238,49*
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 193,78571*
€ 243,52571*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0806170
ab € 134,95*
Ähnlich
Bi-silque
CR1406170
ab € 270,69323*
Ähnlich
Bi-silque
CR1506170
ab € 315,31645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.