Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Kombitafel Maya XA3803170 Kork/magnetisch 120x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/203/a011203d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/203/a011203d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/203/a011203f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/203/a011203g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150037600
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     XA3803170
EAN/GTIN:
     5603750260097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Intelligente 2-in-1-Lösung - Anwendung für Pinnnadeln und Magnete. Verdeckte Wandbefestigung durch Kunststoffecken. 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maya
Maße:
120 x 120 cm (B x H)
Art der Verwendung (Vorderseite):
Whiteboard, Pinntafel
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material der Schreibfläche:
Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß, braun
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionstafel Maya
Material der Pinnfläche:
Kork
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 96,48*
€ 127,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 129,84*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 95,60*
€ 129,85*
3 Tage
3
€ 5,00*
ab € 99,96399*
€ 131,33399*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
XA0503170
ab € 70,45*
Ähnlich
Bi-silque
XA1503170
ab € 88,13*
Ähnlich
Bi-silque
XA1203170
ab € 99,44033*
Ähnlich
Bi-silque
XA0703170
ab € 96,80*
Ähnlich
Bi-silque
XA0203170
ab € 21,62*
Ähnlich
Bi-silque
XA0303170
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.