Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Drahtbindegerät SRW 360 27310020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/257/a009257a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/257/a009257a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-130000400
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     27310020
EAN/GTIN:
     4029126342005
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Stanz- und Bindesysteme für RENZ RING WIRE® Drahtkammbindung. Bestens geeignet für die mühelose Block- und Kalenderherstellung von kleinen bis mittleren Auflagen in allen Formaten. Durchmessereinstellung garantiert einfaches und exaktes Schließen des Bindeelements, für perfekte Präsentationen. Drehknopf zum Einstellen des Randabstands. Spezial gehärtete Stanzstempel für nachhaltige Nutzung. Versetzte Stanzstempel für ein besseres Stanzergebnis. Mit ausschaltbaren Stanzstempeln und Stanztiefeneinstellung. Höchste Formatflexibilität durch QSA-Technologie z.B. zwischen DIN A4, A5 und A3. Leicht zu leerende Stanzrest-Abfallschublade. Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße. Robuste Bauweise und kompaktes Design.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SRW 360
Maße:
56 x 18 x 33 cm (B x H x T)
max. Breite des zugeführten Materials:
360
max. Durchmesser des Binderückens:
16
Art der Stanzung:
mechanisch
Anzahl der Stanzlöcher:
42 Stanzlöcher
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
135 Bl. (80 g/m²)
Ausführung des Papieranschlages:
einstellbar
Gewicht:
16
Bindematerial:
Draht
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbindegerät SRW 360
Ausführung der Teilung:
3:1
max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang:
22 Bl. (80 g/m²)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drahtbindesystem, Kammbindegerät, Kammbindemaschine, Kammbindesystem, Stripbindegerät, Stripbindemaschine, Stripbindesystem, buchbindegerät, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindesysteme, Drahtbindegeräte, Spiralbindegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 458,75*
€ 537,61*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 447,78*
€ 538,03*
Frei Haus
ab € 480,72*
€ 577,20*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,03*
€ 640,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,13*
€ 620,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,97*
€ 583,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,36*
€ 550,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,78*
€ 532,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5224101
ab € 215,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.