Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Renz SRW 360 Kamm-Bindegerät 200 Blätter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100370588
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     27310020
EAN/GTIN:
     4029126342005
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Kammbindegerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Kamm-Bindegerät
Kontrollmethode
Manuell
Bindefähigkeit
200 Blätter
Maximum papierweite
360 mm
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
13000 g
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
15500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,82*
€ 705,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,89*
€ 680,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,65*
€ 599,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,21*
€ 573,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.